ハイロッド 5点セット

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65969067 品番HRD-5SET(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。
収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。

セット内容
ハイロッド30cm×1
ハイロッド50cm×1
ハイロッド70cm×1
ハイロッド100cm×1
ハイロッドクロス金具×2
ハイロッド収納ケース×1
用途記録写真用アルミ製ロッドセット 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 長さ(mm)300・500・700・1000 厚さ(mm)6 材質(本体)アルミ 質量(g)1200 本体質量(g)1200 材質(ケース)ナイロン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50 ロッド幅(mm)60 校正証明書一般校正
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60838145
2018-11-07
用途:
橋梁点検時

ケースに一式入るので、非常に便利です。
1.1mも買って一緒に入れていますが余裕です。
ポケットにロッド金具を入れていたら、ゆとりがあり、思うので落ちてしま
うのが残念です。
かなりお得に購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする