ティティメディカル
ティティメディカルの 診察・検査器具
ティティメディカルの 輸血・採血・点滴関連
ティティメディカルの 駆血帯
ワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
モンステラ
注文コード
65969549
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途
駆血帯として
材質
プラスチック/ポリエステル/リクラ
幅(mm)
25
全長(mm)
500
色
モンステラ
質量(g)
約45