ティティメディカル
ティティメディカルの 診察・検査器具
ティティメディカルの 輸血・採血・点滴関連
ティティメディカルの 駆血帯
ワンタッチ駆血帯 ハワイヤンシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65969637
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途
駆血帯として
材質
プラスチック/ポリエステル/リクラ
幅(mm)
25
全長(mm)
500
色
ジンジャーレッド
質量(g)
約45