ティティメディカル
ティティメディカルの 診察・検査器具
ティティメディカルの 輸血・採血・点滴関連
ティティメディカルの 駆血帯
ワンタッチ駆血帯 JAPANシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65969698
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
全長(mm)
500
材質
プラスチック/ポリエステル/リクラ
色
富士山
幅(mm)
25
質量(g)
約45
用途
駆血帯として