IMV
IMVの 環境測定(自然環境/安全環境)
IMVの 騒音計・地震計・振動計
IMVの 振動計
カードバイブロエア2(本体のみ/コネクタタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65970108
品番
VM-2012C
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
(センサ入力IF)HR10A(丸型6ピン)
質量(g)
130(センサ含まず)
センサー
電圧出力センサー、ICP基準センサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
41.5×40.5×88
インターフェイス
無線LAN:IEEE802.11b、WiFi準拠、128bit WEP対応、WPA/WPA2対応
ポート
(電圧出力)-5V、+5V、(ICP)+24V(2mA)、(電圧入力)±2.5V
注意
※単品での使用はできません。オプションのピックアップ等を接続する必要があります。