※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ティティメディカル
ティティメディカルの 診察・検査器具
ティティメディカルの 輸血・採血・点滴関連
ティティメディカルの 駆血帯
ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65970136
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途
医療現場で
材質
エラストマー
長さ(mm)
400
色
ゴールド
チューブ径(Φmm)
約10
色番
17