※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル 65970355 - ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル 65970355

ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 注文コード65970355 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。

用途医療現場で 材質エラストマー 長さ(mm)400 レッド チューブ径(Φmm)約10 色番4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65970355 - 65970337 - ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル ラテックスフリー カラーゴム駆血帯 2本組 ティティメディカル 1セット 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする