パロマ
パロマの キッチン
パロマの 調理機器
パロマの ガスコンロ
ビルトインガスコンロ ミニキッチン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65970397
品番
PD-100H-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
清掃性もアップした「シールドトップ」
今までにない新形状「すっきりクリーンゴトク」
Siセンサー。すべてのバーナーに「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火機能」などを搭載。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(器具)150×318×356
ガスの種類
13A
材質
(トッププレート)ホーロートップ
質量(kg)
3.5
色
ナチュラルホワイト
接続
乾電池単2×2個
機能
フラットトッププレート、Siセンサーコンロ、調理油過熱防止装置(全口)、立ち消え安全装置、コンロ消し忘れタイマー120分、こげつき消火機能、自動保持点火
ガス消費量(kW[kcaL/h])
(強火力)全点火2.65/2.60
ロック機構
(チャイルドロック)押し回し点火
トッププレート(mm)
320