ティティメディカル
ティティメディカルの 調剤・与薬用品
ティティメディカルの その他薬局・調剤
動物用 滅菌空バイアル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
65970477
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
1本づづガンマ滅菌包装しています。(10本で化粧箱入り)
2mL・5mL・10mLをライナップ。
用途
動物専用商品
材質
本体容器:ホウ珪酸ガラス、ゴム栓:ブチルゴム、キャップ:アルミニウム・PP
容量(mL)
5
質量(g)
12
寸法(幅W×高さH)(mm)
24×39