ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 壁用
ニッぺ(日本ペイント)の 内壁用
エコフラット100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
65971142
品番
1005021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
室内環境配慮形水性つや消し塗料です。超低臭気、超低VOC対応で、防藻・防カビに加え抗菌機能も有しています。またホルムアルデヒド、アセトアルデヒド等の化学物質吸着などの特殊機能を付与しています。
色
白
用途
一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記室内のモルタル、コンクリート、プラスターボード部)
主な用途
工場、モルタル、コンクリート
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防藻、防カビ、つや消
適合下塗り
水性カチオンシーラー透明、水性カチオンシーラーホワイト(新設)、水性シミ止めシーラーU(塗り替え)
関連資料:
※製品カタログ(0.25MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080