曜日別特売
498-1418010 中空アクスルシャフト KITACO 65971237

498-1418010 中空アクスルシャフト KITACO 65971237
498-1418010 中空アクスルシャフト KITACO 65971237

中空アクスルシャフト

(2件のレビュー)
内容量1個主な適合車種エイプ50/FNO,AC16-1000001~1599999/エイプ50(FI車)/FNO,AC16-1600001~/エイプ50-タイプD(FI車)/AC18全車種/エイプ100/HC07全車種/エイプ100-タイプD/HC13全車種/XR50モタード/AD14全車種/XR100モタード/HD13全車種/ズーマーX/JF52全車種/NS-1/AC12全車種/NSR50/AC10全車種/NSR80/HC06全車種/NSF100/NSR-MINI注文コード65971237品番498-1418010
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質スチール製/ブラック仕上げ質量(g)208(シャフト178)穴径(Φmm)(中空)5シャフト長さL(mm)220主な適合車種エイプ50/FNO,AC16-1000001~1599999/エイプ50(FI車)/FNO,AC16-1600001~/エイプ50-タイプD(FI車)/AC18全車種/エイプ100/HC07全車種/エイプ100-タイプD/HC13全車種/XR50モタード/AD14全車種/XR100モタード/HD13全車種/ズーマーX/JF52全車種/NS-1/AC12全車種/NSR50/AC10全車種/NSR80/HC06全車種/NSF100/NSR-MINI
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-17
用途: 純正からの交換
卸売・小売業

純正からの交換です。
さすがメーカー物で、作りがしっかりしており安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 03463102
2021-10-15
用途: アクスルシャフト交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品到着時、箱を開けて見ると梱包材無しで商品のみが入っており、塗装にキズが入ってました。個人利用で交換をすればキズは見えない位置だったのでそのまま使用しましたが、お客様へ納品をする可能性もある事業者向け通販として、モノタロウの配送管理の杜撰さに驚きました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
ご指摘いただきました内容は、お客様からの貴重なご意見として、担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする