共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンド ゴールド缶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20缶×30g)
注文コード
65971404
品番
GG-040-MX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
オーバンド ゴールド缶が新登場。
カラフルな輪ゴムが8色ミックスされていて中身もゴージャスに。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
ミックス(チョコレート/バイオレット/ピンク/レッド/オレンジ/イエロー/ライトグリーン/ライトブルー)
内径(Φmm)
38
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色の数に偏りがあります。