Pマジカルボード 木目柄

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65971806 品番 24461
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ホワイトボード仕様のラミネートフィルムでありながら、マットタイプ。
通常のホワイトボードとしてはもちろん、黒板、グリーンボードとしての使用も可能です。
また、ハレーションを起こしにくいので、プロジェクターの投影も可能です。

表示寸法(mm)580×420 サイズL 外寸法(mm)630×470 適合ボードマーカー、パステルチョーク、ダストレスチョーク 種別片面 材質(ボード面)マジカルフィルム、(芯材)MDF、(フレーム)木
注意
※裏面は黒無地です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする