大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの テーパーリーマ
スパイラルシェルリーマー SP-SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65973068
品番
SP-SR 42.0
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
12
全長(mm)
80
穴径(Φmm)
25
刃長(mm)
70
外径(Φmm)
42
表面処理
ノンコート
食付長さ(mm)
2
キー溝幅(mm)
8