スパイラルシェルリーマー SP-SR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65973278 品番 SP-SR 95.0
参考基準価格(税別)¥426,900 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数16 全長(mm)120 穴径(Φmm)50 刃長(mm)100 外径(Φmm)95 表面処理ノンコート 食付長さ(mm)3 キー溝幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする