大洋ツール
大洋ツールの カッター・メタルソー
大洋ツールの メタルソー
千鳥側刃付メタルソー S-SMS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
25.4
注文コード
65973305
品番
S-SMS 75X1.6X25.4
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
側刃に刃加工を施し側刃は左右交互に刃があります。深溝加工用。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼
材質
SKH51
刃数
38
穴径(Φmm)
25.4
刃長(mm)
サイド刃:10
ボス径(Φmm)
40
外径(Φmm)
75
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
1.6