インスタントカラーフイルム instax mini

(5件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 種類無地 注文コード65976182 品番INSTAX MINI WW 1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は種類・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

チェキ専用フイルム。

ISO感度設定ISO800 フィルム寸法(mm)86×54 画面寸法(mm)62×46 種類無地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:661

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-25
用途:
商品撮影
その他業種

発送はやくて,梱包もしっかりしてます。いつもありがとうございました。

4人が参考にしています
対象商品:
19592659
2023-11-10
用途:
資料
建設業・工事業

データでのやり取りではなく、現像された写真をすぐに渡せる。確認できる。

2人が参考にしています
対象商品:
65976182
2023-01-25
用途:
資料用
製造業

小さくて使いやすく、PCや大きなコピー機が無くてもすぐに
写真を渡せるため重宝しています。
入荷待ち期間が長いのがややネックではありますが…

対象商品:
19592659
2022-05-06
用途:
自宅の観葉植物の観察日記用
教育・研究機関

撮った写真がすぐに確認できるところ、上手に撮るのが難しくてやり直しがきかない分うまく撮れたら楽しいところが好きで使っています。

対象商品:
65976182
2018-05-30
用途:
サンプル商品の撮影
design office NEXUS 様

データでのやり取りではなく、現像された写真をすぐに渡せる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする