Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(4路)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65976392
品番
WT50049
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式
4路
仕様
4路(E)
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
29
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0