曜日別特売
WT50519 コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付) Panasonic(パナソニック) 65976408

コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチ(表示付)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
回路方式片切
定格電圧(V)100
内容量1個注文コード65976408品番WT50519
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
回路方式片切定格電圧(V)100消費電力(W)0.01以下定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65976408
2024-08-20
用途: トイレのスイッチの交換
医療・福祉・介護関連業

22年間使っていたトイレのスイッチの入切ができなくなりました。調べてみると製造中止の古い型番で代替品の表示がありましたので試しに注文しましたところすぐに届きました。ブレイカーを落として丁寧に交換しました。電気作業は全くの素人ですが+と-のドライバーだけで案外容易に交換できました。電気屋さんに頼むと出張料や作業料も要って高くつくところでしたが安くできて大変満足です。

2024-11-11
用途: 家庭用スイッチ交換

パナホームのマロースイッチに不具合が出たので、スイッチ本体だけを交換。部品代約600円で済みました。

対象商品 : 65976408
2022-12-08
用途: リフォーム
KATO建設業・工事業

緑色LEDが点灯で「切・消灯状態」なので、暗い時間帯での手探り状態から解放され、SW位置が良く分るので重宝します。ただし、このワイドシリーズは、普通のSWよりボタンを押す時のスムーズさに欠け、やや引っ掛かって押し込まれる感じがあります。改善を期待します。

4が参考にしています
2022-07-07
用途: リフォーム工事
篠田設備建設業・工事業

3路スイッチのほたるです
パナソニックの商品なので安価で助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 65976408
2022-07-22
用途: 自宅のスイッチ、コンセント類交換

自宅の全数交換を行った。価格的には、ホームセンターが安いかもしれないが、全ての種類を購入できるので手間が省ける。

1が参考にしています
対象商品 : 65976417
2022-03-29
用途: 事務所補修
株式会社鶴居建設建設業・工事業

関連する商品と合わせて変えて満足しています。到着も早くまた注文したいです。

2が参考にしています
対象商品 : 65976417
2022-03-16
用途: リフォームに伴う交換
個人のお客様

リフォームに伴い以前より使用していたスイッチ、コンセント等を新しいものに交換

対象商品 : 65976408
2021-08-16
用途: 電気工事
有限会社鈴木工業建設業・工事業

とても良い商品です。
もう少し配線図などを詳しく表示してあると工事の手間が省けると思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする