分割コアモーター採用により最大出力アップ。最大出力1,100W。 アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。 2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。また、本体を握ったままで操作が可能です。 しっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため不意の事故防止に役立ちます。(SSS仕様のみ) スイッチを1度OFFにすることで解除できます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。(SSS仕様のみ)
軽くて使いやすい。安全にも配慮してあり非常に助かってます。100mmに比べて断然に作業効率が上がりました。
いやまえのモデルも使ってますが、ぜんぜんいいです。