125mm 電気ディスクグラインダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65976794 品番G13SH6(SSS)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

分割コアモーター採用により最大出力アップ。最大出力1,100W。
アマチュアコアの外径を大きくすると同時にステータコア形状を最適化することで磁束密度の向上と高密度な巻線を可能にし高出力を実現しました。
2アクションスライドスイッチを採用することで、不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。また、本体を握ったままで操作が可能です。
しっかり握りこむことができ、安定した作業が行えます。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため不意の事故防止に役立ちます。(SSS仕様のみ)
スイッチを1度OFFにすることで解除できます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。(SSS仕様のみ)

電流(A)8.0 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 長さ(mm)280 幅(mm)- 高さ(mm)71(ギヤカバー) 質量(kg)1.9(コード・トイシ含まず)、1.6(コード・トイシ・ホイルガード・サイドハンドル含まず) コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 付属品125mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル 備考サイドハンドル付 電圧(V)単相100 消費電力(W)780 電源単相交流50/60Hz 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 機能再起動防止機能、ソフトスタート 胴径(Φmm)56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65976794 G13SH6(SSS) 29448215 G13SH7(S) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 19,980 税込21,978 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65976794
2019-06-11
用途:
鉄鋼、溶接後
株式会社 池田総建 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすい。
安全にも配慮してあり非常に助かってます。

100mmに比べて断然に作業効率が上がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
65976478
2018-07-01
用途:
自分はパイプの溶接氏です で 開先加工.仕上げなどです。
横山配管 様

いやまえのモデルも使ってますが、ぜんぜんいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする