大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全572種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65977925
品番
TC-LS 10X2X120
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
6
全長(mm)
120
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
10
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
2