TKG
MLV ファッション グラス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
305
265
295
375
245
365
235
325
305
260
380
350
550
320
285
370
440
535
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
89×109
97×90
91×109
73×156
77×82
82×100
79×92
87×106
89×109
74×89
86×97
63×154
75×169
73×73×90
79×79×98
81×90
88×97
78×128
84×138
85×157
全19種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65979052
品番
S118
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
おしゃれな形で一味違ったシーンの演出を。
容量(mL)
305
材質
ハイグレードポリカーボネイト
種別
ロック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
89×109
口径(Φmm)
77
TKG品番
9-2204-0801
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-30~110
TKG品番(2017)
6-1418-0801
食器洗浄機
業務用または家庭用