曜日別特売
S116 MLV ファッション グラス TKG 65979104

MLV ファッション グラス

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)245
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×73×90
内容量1セット(2個)注文コード65979104品番S116
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

おしゃれな形で一味違ったシーンの演出を。

容量(mL)245材質ハイグレードポリカーボネイト種別ロック寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×73×90口径(Φmm)68×68TKG品番9-2204-1301品名・タイプロックグラス耐熱温度(℃)-30~110TKG品番(2017)6-1418-1301食器洗浄機業務用または家庭用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65979068
2025-03-31
用途: BARでのグラス
飲食業

持った感じが安っぽいのでBAR向きではない。価格より高く感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする