アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンの 電動工具 本体
アルゴファイルジャパンの 研削
アルゴファイルジャパンの 精密グラインダー
ハンドピース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65979314
品番
SPH33W-Φ3.0
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
質量(g)
148
コード長さ(m)
0.15
適合
STP30ST
付属品
コレットΦ2.34mm
色
ホワイト
外寸法(Φ×L)(mm)
25(最大)×143
最大トルク(g・cm)
400
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35