アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンの 電動工具 本体
アルゴファイルジャパンの 研削
アルゴファイルジャパンの 精密グラインダー
ハンドピース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35
注文コード
65979332
品番
SPH33R-Φ3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
コレットチャック寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
148
適合
STP30ST
付属品
コレットΦ2.34mm
色
レッド
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
コード長さ(mm)
150
外寸法(Φ×L)(mm)
25(最大)×143
最大トルク(g・cm)
400
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35