ハンドピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65979348 品番 PHP35-Φ2.3
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
回転数(min-1[r.p.m])0〜35000 質量(g)200 コード長さ(m)0.15 適合MAX35ST 付属品コレットΦ2.34mm グレー 外寸法(Φ×L)(mm)26(最大)×150 コレットチャック寸法(Φmm)2.34 最大トルク(N・cm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする