曜日別特売
MPH33-Φ3.0 モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパン 65979427

モバイルモーターハンドピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])0~33000
内容量1本注文コード65979427品番MPH33-Φ3.0
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。

回転数(min-1[r.p.m])0~33000質量(g)148コード長さ(m)1.5セット内容モバイルハンドピースMPH33-W寸法(mm)25Φ(全長)~143ホワイトタイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック最大トルク(N・cm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする