災害備蓄用 天然水

(2件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2000mL×12本) 注文コード 65979558 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

富士山系(玄武岩)と愛鷹山系(落葉樹)の伏流水で、ミネラル、バナジウムを豊富に含んだ天然水で、硬度とPHのバランスが良い、体に浸透しやすい天然水です。
やわらかいのどごしで癖がなく、常温で飲んでもとても美味しい天然水です。
非常用保存水として安心安全に使えるナチュラルミネラルウォーターです。

保存期間(年)5 種別保存水 材質ボトル:PET、キャップ:PE、ラベル:PS ペットボトル:無色透明、キャップ:白 グリーン購入法適合 栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.66mg、カルシウム0.92mg、マグネシウム0.32mg、カリウム0.13mg、PH約8.1、硬度約36.mg/L、バナジウム30μg 採水地静岡県沼津市石川
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※数量多い場合は分納になる場合がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:7981

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65979558
2020-09-16
用途:
備蓄用
卸売・小売業

幸いなことに備蓄用なので使用はしていません。使用するような災害があると困ります。

対象商品:
65979558
2018-09-29
用途:
賞味期限後は、トイレなどで使います
サービス業

これを使わないことを願うばかりです。
あくまでも「災害用」。
賞味期限が経過したら、トイレ水や食器洗いに使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする