※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
AP6S形小形表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65979865
品番
LSED-HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC100/110
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
30
光源
LED
取り付け形状
丸穴16mm
取付穴
Φ16
本体形状
一体形