IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 積層信号灯
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配列
緑
取付け方法
ポール取付L形金具付(ケーブル長+500mmタイプ)
注文コード
65980267
品番
LD6A-1KQB-GC-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
配列・取付け方法
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
緑
レンズ色
透明
段数
1
外径(Φmm)
60
光源
LED
機能
点灯
取付け方法
ポール取付L形金具付(ケーブル長+500mmタイプ)
付属品
M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
色(本体)
ダークグレー