曜日別特売

LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台配列注文コード65980364品番LD6A-1PZQB-R-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。

定格電圧(V)AC/DC24配列レンズ色段数1外径(Φmm)60光源LED機能点灯/点滅/ブザー取付け方法ポール取付円形台座付(ケーブル長+500mmタイプ)付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個色(本体)ダークグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする