画像準備中

LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配列黄/緑 注文コード65980416 品番LD6A-2DQB-YG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は配列など64種類から選べます 他の種類を見る

楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。

定格電圧(V)AC/DC24 配列黄/緑 レンズ色黄/緑 段数2 外径(Φmm)60 光源LED 機能点灯 取付け方法直取付 付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個 色(本体)ダークグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする