IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 積層信号灯
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配列
緑/緑
注文コード
65980592
品番
LD6A-2GQB-GG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
緑/緑
レンズ色
緑/緑
段数
2
外径(Φmm)
60
光源
LED
機能
点灯
取付け方法
フレーム取付
付属品
M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
色(本体)
ダークグレー