大洋ツール
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
25
25
25
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
30
2
2.5
1
17
19
外径(Φmm)
55
55
55
40
42
45
48
50
60
65
70
75
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
全572種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65982685
品番
TC-LS 55X25X180
参考基準価格(税別)
¥103,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
14
全長(mm)
180
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
55
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
25