FL1F形スマートリレーベースモジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.4(AC24V)・2.4(DC24V) 注文コード65983593 品番FL1F-B12RCA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
種類その他アクセサリ 質量(g)約200 仕様●許容瞬断時間:5ms(AC/DC24V)、時計精度:±2秒/日(Typ.)●【入力遅れ時間】[オフ→オン]:1.5ms(Typ.)、[オン→オフ]:15ms(Typ.)、●電気的絶縁:あり●最小開閉負荷:10mA、DC12V(参考値)●保存/運搬温度:-40〜+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15〜30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5) 保護構造IP20 消費電力(W)4.4(AC24V)・2.4(DC24V) 接点構成独立1a ケーブル長(m)100未満 定格電流(A)抵抗負荷:AC/DC12/24V、10<br>AC100/120V、10<br>AC230/240V、10<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1<br>誘導負荷:AC/DC12/24V、2<br>AC100/120V、3<br>AC230/240V、3<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1 定格周波数(Hz)47〜63 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795〜1080 消費電流(mA)60〜185(AC24V)・25〜100(DC24V) 相対湿度10〜95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms ディスプレイ- 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20〜55、垂直取付け:-20〜55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接触抵抗(mΩ)初期:100以下(1A、DC24V時) 接続端子ヨーロッパ形端子台 出力信号リレー接点 短絡保護外付けヒューズ要・最大16A 使用電圧範囲(V)AC20.4〜26.4・DC20.4〜28.8 機械的耐久性1000万回(無負荷、10Hz) 電気的耐久性10万回・定格抵抗負荷・1800回/時 入力仕様AC/DC入力 出力仕様リレー出力 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5〜8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4〜150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 動作[レベル]オフ電圧:AC/DC5V未満・オン電圧:AC/DC12V以上・オフ電流:1.2mA未満・オン電流:2.6mA以上 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5〜0.6 電源仕様AC/DC24V アナログ入力範囲- 出力電流- デジタル分解能- 誤差- 耐電圧(V/min)AC2500・DC500〔電源、入力端子(一括)-各出力端子〕 アナログ入力- 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)] 逆極性保護- 入力インピーダンス(kΩ)デジタル入力:4.8 サージ電流(A)最大30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする