IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の リレー
IDEC(和泉電気)の プログラムリレー
FL1F形スマートリレーベースモジュール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.6(AC100V)・6.0(AC240V)・2.3(DC100V)・3.6(DC240V)
注文コード
65983602
品番
FL1F-B12RCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他アクセサリ
質量(g)
約200
仕様
●許容瞬断時間:10ms(AC/DC100V)・20ms(AC/DC240V)●時計精度:±2秒/日(Typ.)●【入力遅れ時間】[オフ→オン]AC100V:40ms(Typ.)・AC240V:30ms(Typ.)・DC100V:25ms(Typ.)・DC240V:20ms(Typ.)、[オン→オフ]AC100V:45ms(Typ.)・AC240V:70ms(Typ.)・DC100V:60ms(Typ.)・DC240V:75ms(Typ.)●電気的絶縁:あり●最小開閉負荷:10mA、DC12V(参考値)●保存/運搬温度:-40〜+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15〜30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)、●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5)
保護構造
IP20
消費電力(W)
4.6(AC100V)・6.0(AC240V)・2.3(DC100V)・3.6(DC240V)
接点構成
独立1a
ケーブル長(m)
100未満
定格電流(A)
抵抗負荷:AC/DC12/24V、10<br>AC100/120V、10<br>AC230/240V、10<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1<br>誘導負荷:AC/DC12/24V、2<br>AC100/120V、3<br>AC230/240V、3<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1
定格周波数(Hz)
47〜63
出力点数
4点
適合電線(mm
2
)
2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)
795〜1080
消費電流(mA)
23〜46(AC100V)・15〜25(AC240V)・12〜23(DC100V)・5〜15(DC240V)
相対湿度
10〜95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
サンプリング
間隔:300ms
ディスプレイ
-
使用環境
腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)
[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20〜55、垂直取付け:-20〜55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接触抵抗(mΩ)
初期:100以下(1A、DC24V時)
接続端子
ヨーロッパ形端子台
出力信号
リレー接点
短絡保護
外付けヒューズ要・最大16A
使用電圧範囲(V)
AC85〜265・DC100〜253
機械的耐久性
1000万回(無負荷、10Hz)
電気的耐久性
10万回・定格抵抗負荷・1800回/時
入力仕様
AC/DC入力
出力仕様
リレー出力
時計機能
付
耐衝撃(m/s
2
)
各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動
5〜8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4〜150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
動作
[レベル]オフ電圧:AC40V未満/DC30V未満・オン電圧:AC/DC79V以上・オフ電流:0.05mA未満(AC)/0.06mA未満(DC)・オン電流:0.08mA以上(AC)/0.13mA以上(DC)
バックアップ時間
20日間(+25℃Typ.)
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.5〜0.6
電源仕様
AC/DC100〜240V
アナログ入力範囲
-
出力電流
-
デジタル分解能
-
誤差
-
耐電圧(V/min)
AC2500・DC500〔電源、入力端子(一括)-各出力端子〕
アナログ入力
-
入出力数
12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
逆極性保護
-
入力インピーダンス(kΩ)
デジタル入力:610
サージ電流(A)
最大30