大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
MT柄Tスロットカッター TC-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全151種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65983647
品番
TC-MT 16X4XMT2
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
全長(mm)
98.5
外径(Φmm)
16
シャンク
MT2
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
4