FL1F形スマートリレーベースモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)1.2(DC24V) 注文コード65983654 品番FL1F-H12SCD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る
種類その他アクセサリ 質量(g)約195 仕様●時計精度:±2秒/日(Typ.)●【入力遅れ時間】[オフ→オン]:1.5ms(Typ.)・1ms以下(I3〜I6)、[オン→オフ]:1.5ms(Typ.)、1ms以下(I3〜I6)●電気的絶縁:なし●保存/運搬温度:-40〜+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15〜30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5) 保護構造IP20 消費電力(W)1.2(DC24V) 接点構成独立コモン ケーブル長(m)100未満 定格電流(A)負荷:最大0.3 定格周波数(Hz)- 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795〜1080 消費電流(mA)25〜50(DC24V)・1.2A(デジタル出力最大負荷時) 相対湿度10〜95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms ディスプレイLCD:有 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20〜55、垂直取付け:-20〜55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接触抵抗(mΩ)- 接続端子ヨーロッパ形端子台 出力信号トランジスタソース出力 短絡保護電流制限回路内蔵・約1A 使用電圧範囲(V)DC20.4〜28.8 機械的耐久性- 電気的耐久性- 入力仕様DC入力〔4点はデジタル/アナログ共用 〕 出力仕様トランジスタ出力 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5〜8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4〜150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 動作[レベル]オフ電圧:DC5V未満・オン電圧:DC12V以上・オフ電流:0.9mA未満(T3〜6)/0.07mA未満(T1、T2、T7、T8)・オン電流:2.1mA以上(T3〜T6)/0.18mA以上(T1、T2、T7、T8) バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5〜0.6 電源仕様DC24V アナログ入力範囲DC0〜10V(最大許容入力: DC 28.8V) 出力電流電源供給電圧 デジタル分解能10ビット(0〜1000) 誤差入力:フルスケールの±1.5% 耐電圧(V/min)- アナログ入力点数:4点(I1・I2・I7・I8) 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)] 逆極性保護あり 入力インピーダンス(kΩ)デジタル入力:5.8・アナログ入力:80 サージ電流(A)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする