FL1F-J2B2 FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気) 65983663

FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台消費電力(W)0.4(DC12V)・0.7(DC24V)注文コード65983663品番FL1F-J2B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種類アナログ入力質量(g)約95仕様●許容瞬断時間:10ms(DC12/24V)●サンプリングサイクル:50ms●電源からの線路長:10m(ツイストペアシールドケーブル)●電気的絶縁:なし●保存/運搬温度:-40~+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15~30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5)保護構造IP20消費電力(W)0.4(DC12V)・0.7(DC24V)接点構成-定格電流(A)-定格周波数(Hz)-出力点数-適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080消費電流(mA)25~30相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接触抵抗(mΩ)-接続端子ヨーロッパ形端子台出力信号-短絡保護-使用電圧範囲(V)DC10.8~28.8機械的耐久性-入力仕様アナログ入力出力仕様-耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6動作-推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6電源仕様DC12/24Vアナログ入力範囲0~10V (最大定格入力:28.8V)・0~20mA (最大定格入力:40mAデジタル分解能10ビット(0~1000)誤差入力:フルスケールの±1.5%耐電圧(V/min)-アナログ入力点数:2入出力数2点(2点/0点)[合計(入力/出力)]逆極性保護あり入力インピーダンス(kΩ)76(0~10V)・250Ω(0~20mA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする