種類入出力混合
質量(g)約95
仕様●【入力遅れ時間】[オフ→オン]:1.5ms(Typ.)・[オン→オフ]:1.5ms(Typ.)●電源からの線路長:100m未満●電気的絶縁:なし●保存/運搬温度:-40〜+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15〜30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5)
保護構造IP20
消費電力(W)1
接点構成独立コモン
定格電流(A)最大0.3
定格周波数(Hz)-
出力点数4点
適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)
気圧(hPa)795〜1080
消費電流(mA)25〜40
相対湿度10〜95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30
使用環境腐食性ガスのないこと
使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20〜55、垂直取付け:-20〜55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2
接触抵抗(mΩ)-
接続端子ヨーロッパ形端子台
出力信号トランジスタソース出力
短絡保護電流制限抵抗内蔵・1A
使用電圧範囲(V)DC20.4〜28.8
機械的耐久性-
入力仕様DC入力
出力仕様トランジスタ出力
耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27
耐振動5〜8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4〜150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6
動作[レベル]オフ電圧:DC5V未満・オン電圧:DC12V以上・オフ電流:0.88mA未満・オン電流:2.1mA以上
推奨締付トルク範囲(N・m)0.5〜0.6
電源仕様DC24V
アナログ入力範囲-
デジタル分解能-
誤差-
耐電圧(V/min)-
アナログ入力-
入出力数8点(4点/4点)[合計(入力/出力)]
逆極性保護あり
入力インピーダンス(kΩ)-