FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.6(AC100V)・7.2(AC240V)・2.9 (DC100V)・3.6 (DC240V) 注文コード65983715 品番FL1F-M08C2R2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
種類入出力混合 質量(g)約130 仕様●許容瞬断時間:10ms(AC/DC100V)・20ms(AC/DC240V)、●【入力遅れ時間】[オフ→オン]AC100V:40ms(Typ.)/AC240V:30ms(Typ.)/DC100V:25ms(Typ.)/DC240V:20ms(Typ.)・[オン→オフ]AC100V:45ms(Typ.)/AC240V:70ms(Typ.)/DC100V:60ms(Typ.)/DC240V:75ms(Typ.)●電源からの線路長:100m未満●電気的絶縁:あり●最小開閉負荷:10mA、DC12V (参考値)●保存/運搬温度:-40〜+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15〜30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5) 保護構造IP20 消費電力(W)4.6(AC100V)・7.2(AC240V)・2.9 (DC100V)・3.6 (DC240V) 接点構成独立1a 定格電流(A)抵抗負荷:AC・DC12/24V、5<br>AC100/120V、5<br>AC230/240V、5<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1<br>誘導負荷:AC・DC12/24V、2<br>AC100/120V、3<br>AC230/240V、3<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1 定格周波数(Hz)50/60(47〜63) 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795〜1080 消費電流(mA)23〜46 (AC100V)・15〜30(AC240V)・12〜29(DC100V)・ 5〜15(DC240V) 相対湿度10〜95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20〜55、垂直取付け:-20〜55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接触抵抗(mΩ)初期:100以下(1A、DC24V時) 接続端子ヨーロッパ形端子台 出力信号リレー接点 短絡保護外付けヒューズ要・最大16A 使用電圧範囲(V)AC85〜265・DC100〜253 機械的耐久性1000万回(無負荷、10Hz) 入力仕様AC/DC入力 出力仕様リレー出力 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5〜8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4〜150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 動作[レベル]オフ電圧:AC40V/DC100〜30V未満・オン電圧:AC79V/DC79V以上・オフ電流:0.05mA 未満(AC)/0.06mA 未満(DC)・オン電流:0.08mA 以上(AC)/0.13mA 以上(DC) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5〜0.6 電源仕様AC/DC100〜240V アナログ入力範囲- デジタル分解能- 誤差- 耐電圧(V/min)AC2500・DC500〔電源、入力端子(一括)-各出力端子〕 アナログ入力- 入出力数8点(4点/4点)[合計(入力/出力)] 逆極性保護- 入力インピーダンス(kΩ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする