種類入出力混合質量(g)約130仕様●許容瞬断時間:5ms(AC/DC24V)、●【入力遅れ時間】[オフ→オン]:1.5ms(Typ.)・オン→オフ:1.5ms(Typ.)●電源からの線路長:100m未満●電気的絶縁:あり●最小開閉負荷:10mA、DC12V(参考値)●保存/運搬温度:-40~+70℃(ただし、氷結しないこと)●落下(梱包状態):0.3m(試験規格:IEC60068-2-32)●[エミッション]ClassBグループ1・実施:0.15~30MHz(試験規格:EN55011/A・EN55022/B・EN50081-1)●静電気放電:8kV(気中放電)・6kV(接触放電)(試験規格:IEC61000-4-2)●放射電磁界:電界強度1V/mおよび10V/m(試験規格:IEC61000-4-3)●ファーストトランジェント/バースト:2kV(電源入出力)(試験規格:IEC61000-4-4)●サージ(FL1F-H12RCC、FL1F-B12RCCのみに適合):1kV(電源ライン)ノーマル・2kV(電源ライン)コモン(試験規格:IEC61000-4-5)保護構造IP20消費電力(W)2.6(AC24V)・1.2 (DC24V)接点構成独立1a定格電流(A)抵抗負荷:AC・DC12/24V、5<br>AC100/120V、5<br>AC230/240V、5<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1<br>誘導負荷:AC・DC12/24V、2<br>AC100/120V、3<br>AC230/240V、3<br>DC120V、0.2<br>DC240V、0.1定格周波数(Hz)50/60(47~63)出力点数4点適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合)気圧(hPa)795~1080消費電流(mA)40~110(AC24V)・15~ 50(DC24V)相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30使用環境腐食性ガスのないこと使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2接触抵抗(mΩ)初期:100以下(1A、DC24V時)接続端子ヨーロッパ形端子台出力信号リレー接点短絡保護外付けヒューズ要・最大16A使用電圧範囲(V)AC20.4~26.4・DC20.4~28.8機械的耐久性1000万回(無負荷、10Hz)入力仕様AC/DC入力出力仕様リレー出力耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6動作[レベル]オフ電圧:AC/DC5V未満・オン電圧:AC/DC12V以上・オフ電流:1.1mA未満・オン電流:2.63mA以上推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6電源仕様AC/DC24Vアナログ入力範囲-デジタル分解能-誤差-耐電圧(V/min)AC2500・DC500〔電源、入力端子(一括)-各出力端子〕アナログ入力-入出力数8点(4点/4点)[合計(入力/出力)]逆極性保護-入力インピーダンス(kΩ)-