大洋ツール
MT柄Tスロットカッター TC-MT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃幅(mm)
10
4
5
6
7
8
9
10
12
15
16
11
14
18
20
19
外径(Φmm)
20
16
19
20
22
24
25
26
28
30
32
35
36
40
43
45
48
49
50
55
60
全151種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65983857
品番
TC-MT 20X10XMT2
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
全長(mm)
109.5
外径(Φmm)
20
シャンク
MT2
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
10