IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
2
接点構成
3c
注文コード
65984948
品番
LB3S-21LT7
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
右リターン
接点構成
3c
取付穴径(Φmm)
16
ノッチ数
2
ノッチ角度(°)
90
端子形状
はんだづけ兼用他タブ端子形
保護構造
IP65
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
操作部形状
レバーハンドル
操作方式
セレクタスイッチ