IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
18.2
接点構成
2c
注文コード
65984993
品番
LB6MS-33LT2
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・取付穴径・接点構成
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
両リターン
接点構成
2c
取付穴径(Φmm)
18.2
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ兼用他タブ端子形
本体形状
分離形
接点材質
金接点
操作部形状
レバーハンドル
操作方式
セレクタスイッチ