IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ノッチ数
2
接点構成
2a2b
注文コード
65985088
品番
CW1S-2E22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
各位置停止
接点構成
2a2b
取付穴径(Φmm)
22.3
ノッチ数
2
ノッチ角度(°)
90
保護構造
IP67
端子形状
ねじ(M3.5)
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
操作部形状
矢形ハンドル
操作方式
セレクタスイッチ