大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
マシン用テーパーピンリーマー TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径d1
15
注文コード
65985257
品番
TPRT 15XMT2
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長L(mm)
335
表面処理
ノンコート
MT
No.2
刃長l(mm)
234
ねじれ角(°)
0
小径d(Φmm)
14.84
太径D2(Φmm)
19.52
呼び径d1
15
基準長(mm)
8