IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65985307
品番
HW1S-33L20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
動作方式
両リターン
接点構成
2a
取付穴径(Φmm)
22
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
本体形状
分離形
接点材質
銀接点
操作部形状
レバー形ハンドル
操作方式
セレクタスイッチ
照光色
黒