大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
マシン用テーパーピンリーマー TPRT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径d1
25
注文コード
65985354
品番
TPRT 25XMT3
参考基準価格(税別)
¥111,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径d1
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
10
全長L(mm)
430
表面処理
ノンコート
MT
No.3
刃長l(mm)
310
ねじれ角(°)
0
小径d(Φmm)
24.74
太径D2(Φmm)
30.94
呼び径d1
25
基準長(mm)
13